text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Valcový vrták A110 DIN 340 HSS Vaporised 8.00mm


Položka č. 7E705075
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 8
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 109
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 135
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 165
Priemer vrtáka (mm) 8
Priemer šachty (mm) 8
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 109
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 135
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Model A110
Type Long Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 7E705075
EAN 7320760011850
UBB 500631140810
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A1108.0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.