Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
2D158675
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
Dormer Valcový vrták A110 DIN 340 HSS Vaporised 4.90mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za
-
vrátane DPH
Položka č.
2D158675
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Dĺžka rezu (mm)
87
Rezný materiál
HSS
Špirálový vrták
Áno
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
132
Priemer vrtáka (mm)
4.9
Dĺžka rezu (mm)
87
Rezný materiál
HSS
Špirálový vrták
Áno
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Model
A110
Type
Long Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2D158675
EAN
7320760011355
UBB
500630983343
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A1104.9