Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
1H725374
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
Dormer Valcový vrták A110 DIN 340 HSS Vaporised 4.20mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1H725374
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
78
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
119
Priemer vrtáka (mm)
4.2
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
78
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Špirálový vrták
Áno
Značka
Dormer
Model
A110
Type
Long Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1H725374
EAN
7320760011263
UBB
500630963790
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A1104.2