Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
0K559074
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
Dormer Valcový vrták A110 DIN 340 HSS Vaporised 3.90mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0K559074
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Dĺžka rezu (mm)
78
Rezný materiál
HSS
Špirálový vrták
Áno
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
119
Priemer vrtáka (mm)
3.9
Dĺžka rezu (mm)
78
Rezný materiál
HSS
Špirálový vrták
Áno
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Model
A110
Type
Long Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0K559074
EAN
7320760011133
UBB
500630824786
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A1103.9