text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Valcový vrták A110 DIN 340 HSS Vaporised 3.50mm


Položka č. 9K688368
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 73
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 112
Priemer vrtáka (mm) 3.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 73
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Značka Dormer
Model A110
Type Long Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 9K688368
EAN 7320760011089
UBB 500630813979
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A1103.5
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.