text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Valcový vrták A110 DIN 340 HSS Vaporised 3/4In


Položka č. 6N072587
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 166
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 254
Priemer vrtáka (mm) 19.05
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 166
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Dormer
Model A110
Type Long Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 6N072587
EAN 7320760011195
UBB 500630831120
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A1103/4
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.