Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
0H463242
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
Dormer Valcový vrták A110 DIN 340 HSS Vaporised 3.20mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0H463242
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Dĺžka rezu (mm)
69
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Špirálový vrták
Áno
Značka
Dormer
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
106
Priemer vrtáka (mm)
3.2
Dĺžka rezu (mm)
69
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Špirálový vrták
Áno
Značka
Dormer
Model
A110
Type
Long Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0H463242
EAN
7320760011041
UBB
500630804564
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A1103.2