text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Valcový vrták A108 DIN 338 HSS Vaporised 8.60mm


Položka č. 6O073267
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 81
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 125
Priemer vrtáka (mm) 8.6
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 81
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Značka Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 6O073267
EAN 7320760008775
UBB 500631127882
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A1088.6
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.