text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A108 DIN 338 HSS Vaporise 7/64In


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 W 135° stoomontlaten 4xD voor austenitisch en ferritisch/martensitisch roestvast staal 1000 N/mm², titaan en titaanlegeringen 900 N/mm²

Numéro d'article 2M313021
Longueur totale (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 33
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 61
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 33
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

La description

HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 W 135° stoomontlaten 4xD voor austenitisch en ferritisch/martensitisch roestvast staal 1000 N/mm², titaan en titaanlegeringen 900 N/mm²

Numéros d'articles

Numéro d'article 2M313021
EAN 7320760008706
UBB 500631103602
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A1087/64
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.