Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
5W809540
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
Dormer Valcový vrták A108 DIN 338 HSS Vaporised 7.40mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5W809540
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
69
Rezný materiál
HSS
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Špirálový vrták
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
109
Priemer vrtáka (mm)
7.4
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
69
Rezný materiál
HSS
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Špirálový vrták
Áno
Značka
Dormer
Model
A108
Type
Split Point Jobber Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5W809540
EAN
7320760008621
UBB
500631082400
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A1087.4