text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Valcový vrták A108 DIN 338 HSS Vaporised 6.80mm


Položka č. 5P834792
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 69
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Zaoblená valcová
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 109
Priemer vrtáka (mm) 6.8
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 69
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Značka Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 5P834792
EAN 7320760008560
UBB 500631062287
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A1086.8
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.