text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Valcový vrták A108 DIN 338 HSS Vaporised 6.50mm


Položka č. 5D234893
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 63
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 101
Priemer vrtáka (mm) 6.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 63
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 135
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 5D234893
EAN 7320760008539
UBB 500631053039
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A1086.5
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.