text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Valcový vrták A108 DIN 338 HSS Vaporised 6.00mm


Položka č. 4F401813
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 57
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 135
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 93
Priemer vrtáka (mm) 6
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 57
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 135
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 4F401813
EAN 7320760008485
UBB 500631071270
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A1086.0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.