text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Valcový vrták A108 DIN 338 HSS Vaporised 5.70mm


Položka č. 8J816360
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 57
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 135
Tvar stopky Zaoblená valcová
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 93
Priemer vrtáka (mm) 5.7
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 57
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 135
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Značka Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 8J816360
EAN 7320760008423
UBB 500631015830
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A1085.7
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.