text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Valcový vrták A108 DIN 338 HSS Vaporised 4.00mm


Položka č. 7O396378
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 43
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 135
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 75
Priemer vrtáka (mm) 4
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 43
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 135
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Značka Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 7O396378
EAN 7320760008256
UBB 500630995552
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A1084.0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.