text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Valcový vrták A108 DIN 338 HSS Vaporised 3.80mm


Položka č. 4C397566
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 43
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 75
Priemer vrtáka (mm) 3.8
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 43
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Značka Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 4C397566
EAN 7320760008195
UBB 500630821972
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A1083.8
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.