Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
4O047188
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
Dormer Valcový vrták A108 DIN 338 HSS Vaporised 3.50mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4O047188
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
39
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
135
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer vrtáka (mm)
3.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
39
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
135
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Špirálový vrták
Áno
Značka
Dormer
Model
A108
Type
Split Point Jobber Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4O047188
EAN
7320760008164
UBB
500630813300
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A1083.5