text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Valcový vrták A108 DIN 338 HSS Vaporised 12.00mm


Položka č. 4D833714
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 101
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Zaoblená valcová
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 151
Priemer vrtáka (mm) 12
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 101
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Značka Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 4D833714
EAN 7320760007754
UBB 500630546751
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A10812.0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.