text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Valcový vrták A108 DIN 338 HSS Vaporised 11.00mm


Položka č. 3J903281
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 94
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 135
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 142
Priemer vrtáka (mm) 11
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 94
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 135
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 3J903281
EAN 7320760007686
UBB 500630529765
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A10811.0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.