Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
7F627550
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
Dormer Valcový vrták A108 DIN 338 HSS Vaporised 10.80mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7F627550
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
94
Rezný materiál
HSS
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Špirálový vrták
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
142
Priemer vrtáka (mm)
10.8
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
94
Rezný materiál
HSS
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Špirálový vrták
Áno
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Model
A108
Type
Split Point Jobber Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7F627550
EAN
7320760007679
UBB
500630499159
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A10810.8