text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Valcový vrták A108 DIN 338 HSS Vaporised 10.50mm


Položka č. 7M890197
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 87
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Zaoblená valcová
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 133
Priemer vrtáka (mm) 10.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 87
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 7M890197
EAN 7320760007662
UBB 500630492535
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A10810.5
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.