text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Valcový vrták A108 DIN 338 HSS Vaporised 1.30mm


Položka č. 6W628446
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 16
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 38
Priemer vrtáka (mm) 1.3
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 16
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Značka Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 6W628446
EAN 7320760007570
UBB 500630452109
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A1081.3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.