text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor N13


Položka č. 9L075637
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 47
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Longitud total (mm) 80
Taladro de diámetro (mm) 4.7
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 47
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Model A100
Type 5966918; 86008606

Čísla materiálu

Položka č. 9L075637
EAN 7320760028742
UBB 500631282224
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A100N13
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.