text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Valcový vrták A100 DIN 338 HSS Vaporised 9.50mm


Položka č. 4E781360
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 81
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 125
Priemer vrtáka (mm) 9.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 81
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Značka Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 4E781360
EAN 7320760002575
UBB 500631153441
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A1009.5
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.