Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
7P064271
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
Dormer Valcový vrták A100 DIN 338 HSS Vaporised 6.80mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7P064271
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
69
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
109
Priemer vrtáka (mm)
6.8
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
69
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Špirálový vrták
Áno
Značka
Dormer
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7P064271
EAN
7320760002223
UBB
500631062022
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A1006.8