Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
9X978999
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
Dormer Valcový vrták A100 DIN 338 HSS Vaporised 6.25mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9X978999
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
63
Rezný materiál
HSS
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Špirálový vrták
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
101
Priemer vrtáka (mm)
6.25
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
63
Rezný materiál
HSS
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Špirálový vrták
Áno
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9X978999
EAN
7320760002155
UBB
500631046298
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A1006.25