Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
6M116895
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
Dormer Valcový vrták A100 DIN 338 HSS Vaporised 3.70mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6M116895
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
39
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer vrtáka (mm)
3.7
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
39
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Špirálový vrták
Áno
Značka
Dormer
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6M116895
EAN
7320760001691
UBB
500630818762
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A1003.7