text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Dormer Valcový vrták A100 DIN 338 HSS Vaporised 3.40mm


Položka č. 6Q083335
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 39
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 70
Priemer vrtáka (mm) 3.4
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 39
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Značka Dormer
Model A100
Type 5967020; 86008488

Čísla materiálu

Položka č. 6Q083335
EAN 7320760001660
UBB 500630810744
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A1003.4
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.