text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Valcový vrták A100 DIN 338 HSS Vaporised 2.70mm


Položka č. 9H334846
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 33
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 61
Priemer vrtáka (mm) 2.7
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 33
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Značka Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 9H334846
EAN 7320760001479
UBB 500630746161
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A1002.7
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.