text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Valcový vrták A100 DIN 338 HSS Vaporised 1.85mm


Položka č. 2C099371
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 46
Priemer vrtáka (mm) 1.85
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Značka Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 2C099371
EAN 7320760000496
UBB 500630468121
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A1001.85
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.