Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
8U747060
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
Dormer Valcový vrták A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 9.70mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8U747060
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Dĺžka rezu (mm)
43
Rezný materiál
HSS
Špirálový vrták
Áno
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
89
Priemer vrtáka (mm)
9.7
Dĺžka rezu (mm)
43
Rezný materiál
HSS
Špirálový vrták
Áno
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Model
A022
Type
Stub Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8U747060
EAN
7320760589823
UBB
500631158648
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A0229.7