Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
3C708667
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
Dormer Valcový vrták A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 6.50mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3C708667
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
31
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
135
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer vrtáka (mm)
6.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
31
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
135
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Špirálový vrták
Áno
Značka
Dormer
Model
A022
Type
Stub Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3C708667
EAN
7320760589489
UBB
500631051884
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A0226.5