Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
1R532419
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
Dormer Valcový vrták A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 5.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1R532419
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
26
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
135
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
62
Priemer vrtáka (mm)
5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
26
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
135
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Špirálový vrták
Áno
Značka
Dormer
Model
A022
Type
Stub Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1R532419
EAN
7320760589304
UBB
500631037206
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A0225.0