text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Valcový vrták A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 3.30mm


Položka č. 1U273696
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 18
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 49
Priemer vrtáka (mm) 3.3
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 18
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Značka Dormer
Model A022
Type Stub Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 1U273696
EAN 7320760589113
UBB 500630806965
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A0223.3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.