text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Valcový vrták A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 2.30mm


Položka č. 7X559130
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 13
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 40
Priemer vrtáka (mm) 2.3
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 13
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Značka Dormer
Model A022
Type Stub Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 7X559130
EAN 7320760600153
UBB 500630733789
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A0222.3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.