text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Valcový vrták A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 11/32In


Numéro d'article 2F314075
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 45
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Celková dĺžka (mm) 78
Priemer vrtáka (mm) 8.73
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 45
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 135
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Model A022
Type Stub Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 2F314075
EAN 7320760588925
UBB 500630522992
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A02211/32
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.