text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Valcový vrták A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 11.30mm


Položka č. 8N951328
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 47
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 95
Priemer vrtáka (mm) 11.3
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 47
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 135
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Dormer
Model A022
Type Stub Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 8N951328
EAN 7320760588864
UBB 500630509544
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A02211.3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.