Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
1X828953
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
Dormer Valcový vrták A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 10.20mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1X828953
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Dĺžka rezu (mm)
43
Rezný materiál
HSS
Špirálový vrták
Áno
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
89
Priemer vrtáka (mm)
10.2
Dĺžka rezu (mm)
43
Rezný materiál
HSS
Špirálový vrták
Áno
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Model
A022
Type
Stub Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1X828953
EAN
7320760588758
UBB
500630485117
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A02210.2