Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
4Y710879
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
Dormer Valcový vrták A002S DIN 338 HSS Blanc/TiN 9.5mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4Y710879
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
81
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer vrtáka (mm)
9.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
81
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Špirálový vrták
Áno
Značka
Dormer
Model
A002S
Type
Jobber Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4Y710879
EAN
7320760673829
UBB
500631156097
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A002S9.5