Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
0Q767485
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
Dormer Valcový vrták A002S DIN 338 HSS Blanc/TiN 6.5mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0Q767485
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
63
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
101
Priemer vrtáka (mm)
6.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
63
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Špirálový vrták
Áno
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Model
A002S
Type
Jobber Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0Q767485
EAN
7320760673720
UBB
500631055430
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A002S6.5