Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
2K120951
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
Dormer Valcový vrták A002S DIN 338 HSS Blanc/TiN 3.3mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2K120951
Balenie
Iné
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Priemer (mm)
3.3 - 3.3
Celkový počet nástrojov
2
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Počet vrtákov na sklo
0
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Balenie
Iné
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Priemer (mm)
3.3 - 3.3
Celkový počet nástrojov
2
Rezný materiál
HSS
Smer rezania
Pravý
Počet vrtákov na sklo
0
Počet vrtákov na keramiku
0
Počet vrtákov na dlaždice
0
Počet univerzálnych vrtákov
0
Počet vrtákov do betónu
0
Počet vrtákov pre nehrdzavejúcu oceľ
0
Počet vrtákov do dreva
0
Počet vrtákov na plast
0
Počet vrtákov na farebné kovy
0
Počet vrtákov na oceľ
0
Počet vrtákov do kameňa
0
Značka
Dormer
Model
A002S
Type
Split Point Drill Set
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2K120951
EAN
7320760673584
UBB
500630809779
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A002S3.3