text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Valcový vrták A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 9.20mm


Položka č. 6X432800
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 81
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 125
Priemer vrtáka (mm) 9.2
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 81
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Značka Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 6X432800
EAN 7320760351352
UBB 500631145454
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A0029.2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.