text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Valcový vrták A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 7.80mm


Položka č. 1W883446
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 75
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 117
Priemer vrtáka (mm) 7.8
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 75
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Značka Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 1W883446
EAN 7320760351178
UBB 500631093621
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A0027.8
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.