Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
9J805822
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
Dormer Valcový vrták A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 6.70mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9J805822
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
63
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
101
Priemer vrtáka (mm)
6.7
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
63
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Špirálový vrták
Áno
Značka
Dormer
Model
A002
Type
Jobber Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9J805822
EAN
7320760351031
UBB
500631058657
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A0026.7