Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
1F552165
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
Dormer Valcový vrták A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 6.20mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1F552165
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
63
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
101
Priemer vrtáka (mm)
6.2
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
63
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Špirálový vrták
Áno
Značka
Dormer
Model
A002
Type
Jobber Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1F552165
EAN
7320760350973
UBB
500631044624
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A0026.2