text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Valcový vrták A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 5.70mm


Položka č. 4X501593
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 57
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 93
Priemer vrtáka (mm) 5.7
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 57
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Značka Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 4X501593
EAN 7320760350911
UBB 500631015426
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A0025.7
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.