Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
1Q845874
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
Dormer Valcový vrták A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 2.50mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1Q845874
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
30
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer vrtáka (mm)
2.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
30
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Špirálový vrták
Áno
Značka
Dormer
Model
A002
Type
Jobber Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1Q845874
EAN
7320760376065
UBB
500630739315
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A0022.5