text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Valcový vrták A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 10.70mm


Položka č. 9X208619
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 94
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 142
Priemer vrtáka (mm) 10.7
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 94
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Značka Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 9X208619
EAN 7320760351536
UBB 500630497179
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A00210.7
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.