Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
4V257710
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
Dormer Valcový vrták A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 10.50mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4V257710
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
87
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
133
Priemer vrtáka (mm)
10.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
87
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Špirálový vrták
Áno
Značka
Dormer
Model
A002
Type
Jobber Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4V257710
EAN
7320760351512
UBB
500630492121
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A00210.5