text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Valcový vrták A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 10.20mm


Položka č. 8I585048
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 87
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 133
Priemer vrtáka (mm) 10.2
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 87
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 8I585048
EAN 7320760351475
UBB 500630485786
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A00210.2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.